Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zástrčka, zmenšená pro užitková vozidla
Pro užitková vozidla
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rychlá a snadná montáž a demontáž trubky / hadice
Nižší riziko netěsností
díky menšímu počtu součástí
Korozivzdorná mosazná konstrukce
Úspora nákladů
díky zkrácení doby instalace a oprav
Vyhovuje mezinárodním předpisům DIN, DOT a SAE
Provozní médium:
Stlačený vzduch
Maximální provozní tlak:
V souladu s normou DIN 74324
Provozní teplota:
-40 °C* až +100 °C (* při teplotách pod +2 °C dodržujte kvalitu vzduchu)
Hadice:
V souladu s normou DIN 74324
Materiál:
- Tělo konektoru: Mosaz
- Výztužná objímka potrubí: Mosaz, poniklovaná
- Napínací upínací kroužek s více hroty: Mosaz, poniklovaná
- O-kroužek: Buna N (nízký obsah nitrilu)
Nad určitou délku potrubí „vibruje“ bez ohledu na to, jestli je vyrobeno z oceli, mědi nebo plastu. Proto musí být veškeré brzdové vedení (o průměru 5–16 mm) připevněno na karoserii nebo na rám pomocí pokud možno pogumovaných trubkových spon, kdy vzdálenost musí být 1 m a nesmí přesáhnout 1,2 m.
Šroubové spoje splňují požadavky normy DIN 74324
Šroubové spoje splňují směrnici DOT FMVSS 106 (Department Of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard) a SAE J1131 (Society for Automotive Engineers)
Šroubové spoje jsou testovány TÜV a schváleny k použití v pneumatických brzdových systémech
u užitkových vozidel
- Pro polyamidové trubky o průměru 6 až 16 mm
- Pro propojování součástí v pneumatickém brzdovém systému užitkových vozidel a pomocných systémů užitkových vozidel
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!