Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Rychlospojka s vnějším závitem Série 2000
Vysoký průtok až 2100 l/min při tlaku 16 bar, ergonomické jednoruční ovládání, vzduchotěsný spoj pro maximální účinnost, kalená pouzdra a ochrana proti korozi pro dlouhou životnost
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoký stupeň průtoku až 2 100 l/min a maximální pracovní tlak 16 barů
Umožňuje optimální přívod stlačeného vzduchu a optimální využití výstupního výkonu spotřebičů na stlačený vzduch. Výsledkem je vyšší produktivita a nižší náklady na energie.
Ergonomické uzamykatelné pouzdro
Pojistná objímka zajišťuje bezpečné upevnění a zabraňuje prokluzování součásti.
Nízká síla potřebná ke spojení umožňuje ovládání jednou rukou
Pro jednoduché, rychlé a bezpečné spojení a odpojení stačí pouze minimální síla.
Vzduchotěsné spoje
Nízká spotřeba energie a vysoká účinnost
Kalené pojistné objímky
Pro maximální zátěž a dlouhou životnost.
Exponované povrchy jsou pochromované, poniklované nebo pozinkované
Vysoká odolnost vůči korozi pro ochranu i za náročných podmínek.
Armatury řady 2000 splňují evropské standardy a mají jmenovitou šířku 7,6 mm
Euro profily jsou kompatibilní s dalšími pneumatickými armaturami
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!