Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Rychlospojka s vnějším závitem Série 2000
Rychlospojka s vnějším závitem Série 2000 - 1
Rychlospojka s vnějším závitem Série 2000 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Rychlospojka s vnějším závitem Série 2000

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
Vysoký průtok až 2100 l/min a maximální pracovní tlak 16 bar


Umožňuje optimální dodávky stlačeného vzduchu a využití výstupu spotřebičů stlačeného vzduchu pro vyšší produktivitu a nižší náklady na energie.



Ergonomicky tvarovaná pojistná objímka


Zajišťuje bezpečné upnutí a brání vyklouznutí součásti.



Malá spojovací síla umožňuje používání jednou rukou.


Pro snadné, rychlé a bezpečné spojování a rozpojování je vyžadována pouze minimální síla.



Vzduchotěsná spojení


Nízká spotřeba energie a vysoká účinnost



Tvrzené pojistné objímky


Pro max. nosnost a dlouhou životnost.



Nezakryté povrchy jsou pochromované, poniklované nebo galvanizované.


Vysoká odolnost vůči korozi – ochrana i v náročných podmínkách.



Armatury série 2000 splňují evropské standardy a mají jmenovitý průměr 7,6 mm.


Profily Euro jsou kompatibilní s dalšími armaturami pro stlačený vzduch.



Materiál: Ocel