Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Sada PinPuller® Power, plně vybavená
Sada PinPuller<SUP>®</SUP> Power, plně vybavená - 1
Sada PinPuller<SUP>®</SUP> Power, plně vybavená - 2
Sada PinPuller<SUP>®</SUP> Power, plně vybavená - 3
Sada PinPuller<SUP>®</SUP> Power, plně vybavená - 4
Sada PinPuller<SUP>®</SUP> Power, plně vybavená - 5
Sada PinPuller<SUP>®</SUP> Power, plně vybavená - 6

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada PinPuller® Power, plně vybavená

PinPuller® sada je plně vybavená a obsahuje nejdůležitější nářadí pro opravy po nehodách
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
Pro univerzální použití


Široké možnosti použití: Velké kluzné kladivo, vytahovací tyč a vytahovací nástavec pro vyrovnávací díl (shrnovací)



Rychlé a snadné použití


Unikátní kolíková elektroda pro profesionální obnovu tvaru podběhů kol.



Optimální sortiment


Sada obsahuje nezbytné nástroje pro opravy po nehodách



Ekonomické a efektivní řešení


Vyvažovací zařízení pro rychlé a přesné přepilování kolíkových elektrod.



Obsah: 16 ks


  • 1 kolíková elektroda, 2 řady, 15x, rovná

  • 1 kolíková elektroda, 2 řady, 29x, rovná

  • 1 kolíková elektroda, 2 řady, 27x, zahnutá

  • 1 tažná traverza pro 2řádé kolíkové elektrody

  • 1 kolíková elektroda, 1 řada, 10x, rovná

  • 1 kolíková elektroda, 1 řada, 20x, rovná

  • 1 tažná traverza pro 1řádé kolíkové elektrody

  • 1 matice s okem, M14

  • 1 měděná elektroda

  • 1 plochý šroubovák, 1,2 x 6,5 mm

  • 1 vyvažovací zařízení s 2 šablonami

  • 1 inbusový klíč, velikost 6 mm

  • 1 pilník, 150 mm

  • 1 rukojeť pilníku

  • 1 rýsovací jehla

  • 20 náhradních návarových elektrod s pružinami