Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada adaptérů 6 v 2, profesionální 2 ks
Tato sada umožňuje snadné připevnění nástrčných nástavců například k nástrojům.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
2 místo 6 adaptérů
Pohyblivý čtyřhranný kolík umožňuje usazení adaptérů dle vašich požadavků a nahrazuje standardní adaptéry. Můžete je použít ke zmenšení i zvětšení
Rozsah dodávky:
- 1 x velikost 1: 1/4" až 3/4", délka: 50 mm
- 1 x velikost 2: 3/8" až 1/2", délka: 65 mm
- Při kombinaci, lze také 1/4" na 1/2"
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!