Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada zachycovače pádu Elastico W1003 3 ks
Kompletní sada obsahuje poutací postroj, posuvný úvazek s 15m lanem a úložným pouzdrem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Poutací postroj
- Maximální volnost pohybu a velmi pohodlné nošení díky elastickému materiálu postroje v oblasti zad a ramenou
- Nástroje jsou rychle po ruce díky poutkům na bocích
- Poutací postroj je testován a schválen až do 140 kg
Posuvný úvazek
- Zachycovač pádu volně prokluzuje ve směru stoupání a v případě pádu se automaticky uzamkne
- S robustním a pružným 11mm horolezeckým lanem
- Zachycovač pádu je testován a schválen do hmotnosti 140 kg
- Pokud nejsou s lanem použity obě hrudní smyčky, musí být spojeny pomocí karabiny se šroubovací pojistkou
- Pokud se hrudní smyčky používají jako kotevní bod pro poutací postroj, musí být obě smyčky spojeny s lanem karabinou se šroubovací pojistkou.
- Při použití pásu pro ochranu proti pádu a lanka je rozhodující hmotnost uživatele lanka
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!