Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Sada brusných tužek 10 ks
Sada brusných tužek 10 ks - 1
Sada brusných tužek 10 ks - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada brusných tužek 10 ks

Profesionální nástroj ze speciálně taveného růžového oxidu hlinitého pro univerzální použití na oceli a lité oceli.

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu
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
  • Brusivo: Korund

  • Pojivo: Keramika

  • Barva: Růžová

  • Ø stopky: 6 mm

  • Hlavní použití: Ocel
Upozornění

Při práci s brusným tělískem používejte ochranné pomůcky, jako ochranu očí, ochranu sluchu, masku proti prachu a ochranné rukavice. Dbejte na doporučené otáčky (n) a řeznou rychlost (Vc) pro zpracovávaný materiál a používaný nástroj, které jsou vedeny v přehledových tabulkách. Při použití nástavby hnacího vřetene, musí být uvedené otáčky a řezné rychlosti podstatně nižší, aby nedošlo k zohýbání hřídele. Je to otázkou bezpečnosti. Před prvním použitím brusného tělíska, dbejte na to, aby se hrot řádně otáčel a funkce upínání na pohonu nástroje funguje. Bez ohledu na délku nástroje, délka upnutí musí být alespoň 10 mm.



Pro bezpečné použití brusného nástroje, mějte na paměti následující informace:


  • Brusná tělíska jsou schválena pro maximální obvodovou rychlost 50 m/s. Maximální povolené otáčky pro různé délky a průměry stopky jsou popsány v DIN 69170, vycházející z normy EN 12413. Každé balení je dodáváno s průvodním listem, který popisuje maximální povolené otáčky nástroje. Tyto je nutno přísně dodržovat, aby při práci nedošlo k ohnutí hřídele.

  • Nástroje jsou křehké a proto se s nimi musí nakládat opatrně. Nástroje musí být skladovány takovým způsobem, aby nebyly vystaveny mechanickému namáhání a škodlivým vlivům prostředí.

  • Nepoužívejte poškozená nebo zlomená brusná tělíska.

  • Při používání brusných nástrojů dodržujte bezpečnostní pokyny FEPA. Ke stažení na: http://www.fepa-abrasives.org