Rukojeť: Plastový potah
Pevný úchop, zabraňuje sklouznutí
Hrot ze stlačené pružinové oceli
Optimální stabilita i u zadřených kroužků.
Vkládané hroty
Maximální přenos síly při povolování zarezlých kroužků, montáž kroužků s minimální deformací.
Šroubovaný a montovaný spoj
Vysoká přesnost a optimální pohyb.
Velké stykové plochy
Montáž kroužků bez zkroucení.
Klešťová hlava
Úzký tvar pro snadný přístup k obrobku, a to i na špatně přístupných místech.
Obsah: 4 kusy
- 1 kleště na pojistné kroužky, typ A, 10–25 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky, typ A, 19–60 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky, typ C, 10–25 mm
- 1 kleště na pojistné kroužky, typ C, 19–60 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!