Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nástrčné klíče 1/2" sada 24 ks
S protiprachovou ráčnou, praktická kovová krabice pro dílenské aplikace a mobilní použití, robustní design, nástroj ZEBRA® profesionální kvality
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Praktická 24dílná souprava nástrčných klíčů v kovové krabici
- Tato souprava zahrnuje základní vybavení, které je ideální pro práci v dílně nebo pro mobilní použití
- Robustní kovová krabice s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny s upínacím účinkem
- Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě
- Ihned vidíte, zda některý z nástrojů nechybí
- Kovová krabice 405 x 165 x 50 mm, velikost 3
Nástrčný klíč s šestihranným výstupem pro nejběžnější velikosti
Výkonné a efektivní utahování
- Dva pevné nástavce lze použít k přímému přenosu síly
Prachotěsná reverzibilní ráčna pro práci v náročných podmínkách – získala ocenění Red Dot Design Award
- Štíhlá ráčna s vychýlenou hlavou pro větší vůli
- Mechanizmus se 72 zuby obsahuje dva typy ochrany proti kontaminaci (stupeň ochrany IP 5X) a díky trvalému mazání je bezúdržbový
- Čtyřhranný unašeč je obzvláště robustní a odolný
- Přepínací ráčna má ergonomickou, robustní plastovou rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Malý 5° obloukový výkyv umožňuje rychlé a snadné utahování nebo povolování šroubů
- Ergonomicky optimalizovaná reverzační páka usnadňuje přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček a také umožňuje stisknout hlavu ráčny, aniž by došlo k náhodnému přepnutí směru
- Ještě efektivnější ovládání jednou rukou
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Povrchy jsou pochromované a leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Trvalá odolnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!