Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nástrčné klíče 1/2" Sada 24 ks
S protiprachovou ráčnou, praktická kovová krabice pro dílenské aplikace a mobilní použití, robustní design, nástroj ZEBRA® profesionální kvality
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Praktický 24dílný sortiment nástrčných klíčů v kovové krabici
- Tato sada zahrnuje základní vybavení, které je ideální pro dílenské aplikace a mobilní použití
- Robustní kovová krabice s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny s upínacím účinkem
- Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě
- Chybějící nástroje lze vidět na první pohled
- Kovová krabice 405 x 165 x 50 mm, velikost 3
Nástrčný klíč s šestihranným výstupem pro nejdůležitější velikosti
Výkonné, účinné upevnění
- Pomocí tuhých nástavců (dostupných ve dvou verzích) je síla přenášena přímo a jsou možné úhlové pohyby až do 8°
- Kardanový kloub je brzděn a drží úhel ve stanovené poloze
Prachotěsná reverzibilní ráčna pro práci v obtížných podmínkách - získala ocenění Red Dot Design Award
- Štíhlá ráčna má ofsetovou hlavu pro větší vůli
- Mechanismus se 72 zuby má dva typy ochrany proti kontaminaci (stupeň ochrany IP 5x) a díky trvalému mazání je bezúdržbový
- Čtvercový pohon je obzvláště robustní a silný
- Přepínací ráčna má ergonomickou, robustní plastovou rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Malý 5° obloukový výkyv umožňuje rychlé a snadné utahování nebo povolování šroubů
- Ergonomicky optimalizovaná reverzační páka usnadňuje přepínání mezi otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček. Při utahování je také možné stisknout hlavu ráčny, aniž by došlo k náhodnému přepnutí směru
- Je možné mimořádně výkonné ovládání jednou rukou
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Povrchy jsou pochromované a leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!