Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Řazení
Nalezeno položek: 13, počet verzí: 13
Kompletní sada na demontáž a montáž ložisek kol a montáž nábojů kol.
Zejména pro demontáž šroubovaných kompaktních ložisek kol
Kompletní sada s 20 kusy pro demontáž ložisek kol
Pro demontáž náboje kola a skříně ložiska kola na víceprvkových nápravách vozidel VAG
Komplexní sada nástrojů s 34 kusy pro efektivní údržbu kompaktních ložiskových nábojů
Sortiment nástrojů pro správné vyjmutí nábojů s kompaktními ložisky
Pro demontáž a montáž velkých ložisek kol o průměru 85 mm a montáž nábojů kol přímo na vozidle nebo pomocí dílenského lisu
Univerzální stahovák s jedinečným úchopovým principem
For removing and disassembling the wheel hub/bearing unit with brake disc.
For disassembly and assembly of large wheel bearings with a diameter of 85 to 99 mm and for installing the wheel hub directly on the vehicle or using a workshop press
Pro vytahování velkých vnitřních kroužků ložisek, které během výměny ložiska kola obvykle zůstanou na náboji
Pro bezpečné vyjmutí přední ložiskové jednotky z pouzdra nápravy
Suitable for time-saving fitting and removal of wheel hubs and wheel bearings ∅ 92 mm on the rear axle, without removing the ABS sensor
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.