Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Sada nářadí pro provádění kontrol, 8 kusů
Sada nářadí pro provádění kontrol, 8 kusů  - 1
Sada nářadí pro provádění kontrol, 8 kusů  - 2
Sada nářadí pro provádění kontrol, 8 kusů  - 3
Sada nářadí pro provádění kontrol, 8 kusů  - 4
Sada nářadí pro provádění kontrol, 8 kusů  - 5
Sada nářadí pro provádění kontrol, 8 kusů  - 6
Sada nářadí pro provádění kontrol, 8 kusů  - 7
Sada nářadí pro provádění kontrol, 8 kusů  - 8

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada nářadí pro provádění kontrol, 8 kusů

Pomůcka pro revize vozidel.
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
  • Vhodné pro kontrolu na místech s omezenou viditelností

  • Mohou osvětlovat těžko dostupná místa

  • Pro hledání ztracených předmětů v těžko dostupných místech


Obsah dodávky:


1x teleskopické rameno, délka 190–655 mm s rychlým uvolněním, 1/4"


1x čtvercové zrcátko, 64 x 42 mm včetně otočného kloubu


1x kulaté zrcátko, průměr 60 mm včetně čepu


1x vysoce kvalitní svítidlo LED s životnost až 100 000 hodin


1x magnet, průměr 17 mm, se silou přibližně 3,6 kg


3x akumulátor LR 44 (obj. č. 082708 13)


1x úložné pouzdro včetně pěnové vložky