Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada rolety, vodorovná
Instalovaný vodicí systém. Částečně prefabrikované s rukojeťmi, nosnými panely a vodicími součástmi.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vzhled a funkce součástí systému a příslušenství jsou dokonale sladěné
Patentovaná technologie prvků
2 různé varianty vodítek pro různé skříně
Lze použít ve skříních o výšce až 3 pořadačů
Instalovaný systém vodítek:
- Snadná montáž
- Není nutné frézování. Stačí uříznout na délku a našroubovat na místo!
- Možnost dodatečné montáže
- Vysoce kvalitní vzhled bez viditelného spoje mezi lištou / 90° rohem
- Hliníkové vodící lišty
Sada pro skříně s jednokřídlými dveřmi obsahuje:
- 1 x bednicí rohož, 1100 x 1305 mm
- 1 x madlo, 1250 mm
- 2 x kluzáky madla
- 1x nosný panel, 1250 mm
- 5 x 1250 mm šroubovací hliníkové vodicí lišty
- 2 x 1300 m kryty pro vodicí lišty
- 2 páry šroubovacích rohů 90°
Sada pro skříně s dvoukřídlými dveřmi obsahuje:
- 2 x bednicí rohože, 1100 x 810 mm
- 2 x madla, 1250 mm
- 4 x kluzáky madla
- 2 x nosné panely, 1250 mm
- 3 x 1000 mm a 3 x 1500 mm šroubovací hliníkové vodicí lišty
- 2 x 1650 mm kryty pro vodicí lišty
- 4 páry šroubovacích rohů 90°
- 2 x centrální zarážka
Dodací lhůta: 10 pracovních dnů
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!