Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada rolety, vodorovná
Drážkovaný vodicí systém. Částečně prefabrikované s rukojeťmi, nosnými panely a vodicími součástmi.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vzhled a funkce součástí systému a příslušenství jsou dokonale sladěné
Patentovaná technologie prvků
2 různé varianty vodítek pro různé skříně
Lze použít ve skříních o výšce až 3 pořadačů
Rozsah dodávky pro skříně s jednokřídlými dveřmi:
- 1 x bednicí rohož, 1100 x 1305 mm
- 1 x madlo, 1250 mm
- 2 x kluzáky madla
- 1x nosný panel, 1250 mm
- 4 x 1250 vodicí lišty pro montáž na nýt
- 2 páry 90° rohů pro montáž na nýt
Sada pro skříně s dvoukřídlými dveřmi obsahuje:
- 2 x bednicí rohože, 1100 x 810 mm
- 2 x madla, 1250 mm
- 4 x kluzáky madla
- 2 x nosné panely, 1250 mm
- 3 x 1000 mm a 3 x 1500 m vodicí lišty pro montáž na nýt
- 4 páry 90° rohů pro montáž na nýt
- 2 x centrální zarážka
Dodací lhůta: 10 pracovních dnů
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!