Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Sada otevřených vidlicových klíčů, univerzální 2 ks
Sada otevřených vidlicových klíčů, univerzální 2 ks - 1
Sada otevřených vidlicových klíčů, univerzální 2 ks - 2
Sada otevřených vidlicových klíčů, univerzální 2 ks - 3
Sada otevřených vidlicových klíčů, univerzální 2 ks - 4
Sada otevřených vidlicových klíčů, univerzální 2 ks - 5
Sada otevřených vidlicových klíčů, univerzální 2 ks - 6

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada otevřených vidlicových klíčů, univerzální 2 ks

Extrémně univerzální klíč pro uvolnění těžko dostupných nebo opotřebovaných šroubových spojů se šestihrannou nebo dvojitě šestihrannou hlavou
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
  • Zvláště vhodné pro špatně přístupná místa díky pohyblivé upínací části, která je samosvorná ve směru otáčení

  • Dostatečný úchop i u silně zaoblených šestihranných hlav

  • Obzvláště odolné díky vysoce kvalitnímu, kovanému materiálu CrV

  • Použitelné s prodloužením, ráčnami, rukojeťmi tvaru T nebo posuvnými rukojeťmi


Rozsah dodávky:


  • 1 malá upínací hlava AF 8–17 mm (5/16–11/16 palce), unašeč 3/8 palce, délka 80 mm

  • 1 velká upínací hlava AF 14–32 mm (9/16–1 1/4 palce), unašeč 1/2 palce, délka 120 mm