Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Sada rámu Nova Pro One H90/40 kg
Sada rámu Nova Pro One H90/40 kg - 1
Sada rámu Nova Pro One H90/40 kg - 2
Sada rámu Nova Pro One H90/40 kg - 3
Sada rámu Nova Pro One H90/40 kg - 4
Sada rámu Nova Pro One H90/40 kg - 5
Sada rámu Nova Pro One H90/40 kg - 6
Sada rámu Nova Pro One H90/40 kg - 7
Sada rámu Nova Pro One H90/40 kg - 8
Sada rámu Nova Pro One H90/40 kg - 9
Sada rámu Nova Pro One H90/40 kg - 10

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada rámu Nova Pro One H90/40 kg

Základní standardní zásuvka pro všechny aplikace se všemi požadovanými komponenty v jedné kompletní sadě

Přečíst popis položky

Dostupné v 24 designech
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
  • Integrovaný systém tlumeného zavírání

  • Stejné instalační rozměry jako Nova Pro Scala

  • V kombinaci s obdélníkovou sadou kolejnic Nova Pro Scala lze základní sadu použít jako zásuvku s koši

  • Přípustná zátěž: 40 kg

  • Velmi snadno se otevírá a má vynikající chod

  • Plně synchronizovaná kluzná technologie

  • Minimální snížení

  • Robustní konstrukce a maximální stabilita

  • Montáž a demontáž přední části bez použití nářadí

  • Boční nastavení bez použití nářadí

  • Integrované nastavení výšky

  • Spodní panel a zadní panel mají stejnou šířku

  • Na základně není třeba žádná práce

  • Rovné vnitřní plochy a úzká šířka instalace zajišťují optimální využití prostoru

  • Kompatibilní s organizačními systémy Nova Pro Scala
Upozornění

Ve spojení s Nova Pro Tipmatic s měkkým zavíráním lze plnou zásuvku přeměnit na mechanický systém otevírání pro přední strany bez rukojeti (kombinovaná funkce Tipmatic a měkké tlumení).


Upozorňujeme na minimální rozměry 58 mm pro upevnění vodítka.


Od šířky skříně 800 mm je doporučen přední podlahový konektor, číslo výrobku F148026744


Očekává se, že bude k dispozici od třetího čtvrtletí roku 2023