Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada rámu Nova Pro One H90/40 kg
Základní standardní zásuvka pro všechny aplikace se všemi požadovanými komponenty v jedné kompletní sadě
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Integrovaný systém tlumeného zavírání
- Stejné instalační rozměry jako Nova Pro Scala
- V kombinaci s obdélníkovou sadou kolejnic Nova Pro Scala lze základní sadu použít jako zásuvku s koši
- Přípustná zátěž: 40 kg
- Velmi snadno se otevírá a má vynikající chod
- Plně synchronizovaná kluzná technologie
- Minimální snížení
- Robustní konstrukce a maximální stabilita
- Montáž a demontáž přední části bez použití nářadí
- Boční nastavení bez použití nářadí
- Integrované nastavení výšky
- Spodní panel a zadní panel mají stejnou šířku
- Na základně není třeba žádná práce
- Rovné vnitřní plochy a úzká šířka instalace zajišťují optimální využití prostoru
- Kompatibilní s organizačními systémy Nova Pro Scala
Ve spojení s Nova Pro Tipmatic s měkkým zavíráním lze plnou zásuvku přeměnit na mechanický systém otevírání pro přední strany bez rukojeti (kombinovaná funkce Tipmatic a měkké tlumení).
Upozorňujeme na minimální rozměry 58 mm pro upevnění vodítka.
Od šířky skříně 800 mm je doporučen přední podlahový konektor, číslo výrobku F148026744
Očekává se, že bude k dispozici od třetího čtvrtletí roku 2023
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!