Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi Longlife průchozí otvor M3-M12
Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi Longlife průchozí otvor M3-M12 - 1
Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi Longlife průchozí otvor M3-M12 - 2
Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi Longlife průchozí otvor M3-M12 - 3
Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi Longlife průchozí otvor M3-M12 - 4
Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi Longlife průchozí otvor M3-M12 - 5
Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi Longlife průchozí otvor M3-M12 - 6

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi Longlife průchozí otvor M3-M12

Obsahuje prvotřídní vrtáky MFD Vario a závitníky Multi Longlife s průchozím otvorem a vícevrstvou povrchovou úpravou Magma pro spolehlivé a ekonomické řezání závitů v sériové výrobě téměř ve všech materiálech, jako jsou konvenční oceli, nerezové oceli (např. V2A, V4A), titan, žáruvzdorné a vysokopevnostní oceli o síle až 1 200 N/mm2 a lité materiály. Vhodné i pro neželezné kovy, jako je hliník, slitiny hliníku, mosaz, měď a bronz. K dispozici v systémové kazetě ORSY®.
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
Spirálový vrták


  • Vícevrstvá povrchová úprava Magma zajišťuje až 9x delší životnost než u spirálových vrtáků bez povrchové úpravy

  • Exkluzivní spirála Vario pro nízké tření a rychlé odstranění třísek

  • Speciální broušení 4 povrchů pro maximální středicí schopnost a maximální rychlost

  • Špičkové vlastnosti a přesnost navádění díky kombinaci dvojité vrtací fazetky a jednoduché vrtací fazetky


Strojní závitník


  • Ideální pro náročné obrábění a sériovou výrobu s vysokým počtem závitů

  • Až 12x delší životnost a až o 150 % vyšší rychlost řezání než u běžných strojních závitníků bez povrchové úpravy

  • Až 9x delší životnost a až o 50 % vyšší rychlost řezání než u běžných strojních závitníků s povrchovou úpravou TiN

  • Vynikající odvod třísek, zabraňuje hromadění hoblin

  • Vícevrstvá povrchová úprava Magma zajišťuje nižší hodnoty tření, nízkou přilnavost a optimální odvod třísek

  • Optimální přilnavost povlaku a snížené riziko třísek na nástroji

  • Pro spolehlivost procesu téměř ve všech materiálech

  • Přídavek ve směru X pro delší životnost nástroje a spolehlivost procesu


Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání

Upozornění
  • Při vrtání a řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva

  • Další informace naleznete u jednotlivých produktů