Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Strojní závitník sort. 7 kusů. HSCo, Multi Performance, průchozí otvor, DIN 371/376 M3-M12
Obsahuje závitníky Multi Performance pro průchozí otvory pro univerzální použití s téměř všemi stroji a do téměř všech materiálů, jako jsou běžné oceli, nerezové oceli (např. V2A, V4A), titan, žáruvzdorné a vysokopevnostní oceli s pevností až 1 200 N/mm² a slitiny. Vhodné i pro neželezné kovy, jako je hliník, slitiny hliníku, bronz a plasty. K dispozici v systémové kazetě ORSY®.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.



Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Flexibilní použití v akumulátorových šroubovácích a ručních sloupových nebo stacionárních vrtačkách
Mnohoúhelníková stopka zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením.
Vhodné pro konvenční použití, například v CNC obráběcích centrech s upínací kleštinou nebo sklíčidlem s délkovou kompenzací
Upnutí přímého dříku pomocí čtyřhranu
Pro spolehlivost procesu téměř ve všech materiálech
Nově vyvinutá geometrie nástroje se sníženým úhlem třísky a optimalizací úhlu průchodnosti a mikrogeometrie
Vynikající výkon
- Až třikrát delší životnost oproti všem strojním závitníkům Würth bez povlaku
- Vynikající odvod třísek, zabraňuje hromadění hoblin
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Další informace naleznete u jednotlivých produktů.


Před obrácením závitníku je nutné zcela odstranit spirálový hrot nástroje z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!