Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi průchozí otvor, M3-M12
Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi průchozí otvor, M3-M12 - 1
Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi průchozí otvor, M3-M12 - 2
Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi průchozí otvor, M3-M12 - 3
Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi průchozí otvor, M3-M12 - 4
Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi průchozí otvor, M3-M12 - 5
Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi průchozí otvor, M3-M12 - 6
Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi průchozí otvor, M3-M12 - 7
Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi průchozí otvor, M3-M12 - 8
Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi průchozí otvor, M3-M12 - 9
Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi průchozí otvor, M3-M12 - 10

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Strojní závitník sort. 14 kusů. HSCo Multi průchozí otvor, M3-M12

Obsahuje vrtáky MFD Premium Speed a závitníky Multi Performance pro průchozí otvory pro univerzální použití do téměř všech materiálů, jako jsou běžné oceli, nerezové oceli (např. V2A, V4A), titan, žáruvzdorné a vysokopevnostní oceli s pevností až 1 200 N/mm² a slitiny. Vhodné i pro neželezné kovy, jako je hliník, slitiny hliníku, bronz a plasty. K dispozici v systémové kazetě ORSY®.
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
Spirálový vrták


  • Až o 50 % rychlejší než běžné broušené spirálové vrtáky díky geometrii Speed

  • Úhel hrotu 135° a optimální příčné ztenčení pro účinné středění

  • Špičková šroubovice Vario

  • Trojhranný dřík (od Ø 4 mm)

  • K dispozici výhradně od společnosti Würth


Strojní závitník


  • Flexibilní použití v akumulátorových šroubovácích a ručních sloupových nebo stacionárních vrtačkách díky přídavnému mnohoúhelníkové stopce, která zamezuje prokluzování ve sklíčidle.

  • Vhodné pro konvenční použití díky uchycení pomocí přímého dříku s čtyřhranným upevněním

  • Nově vyvinutá geometrie nástroje se sníženým úhlem třísky a optimalizací úhlu průchodnosti a mikrogeometrie

  • Až třikrát delší životnost oproti všem strojním závitníkům Würth bez povlaku

  • Vynikající odvod třísek, zabraňuje hromadění hoblin

  • K dispozici výhradně od společnosti Würth


Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání

Upozornění
  • Při vrtání a řezání závitů je nutné dodávat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva

  • Další informace naleznete u jednotlivých produktů.