Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Strojní závitník sort. 14 kusů. Červený kroužek, slepý otvor, M3-M12
Strojní závitník sort. 14 kusů. Červený kroužek, slepý otvor, M3-M12 - 1
Strojní závitník sort. 14 kusů. Červený kroužek, slepý otvor, M3-M12 - 2
Strojní závitník sort. 14 kusů. Červený kroužek, slepý otvor, M3-M12 - 3
Strojní závitník sort. 14 kusů. Červený kroužek, slepý otvor, M3-M12 - 4
Strojní závitník sort. 14 kusů. Červený kroužek, slepý otvor, M3-M12 - 5
Strojní závitník sort. 14 kusů. Červený kroužek, slepý otvor, M3-M12 - 6

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Strojní závitník sort. 14 kusů. Červený kroužek, slepý otvor, M3-M12

Obsahuje spirálové vrtáky s vícevrstvou povrchovou úpravou Magma a 8% obsahem kobaltu a závitníky Longlife s červeným kroužkem pro slepé otvory se špičkovým povlakem TiAlN+ pro opracování materiálů, které se obtížně obrábějí (např. Hardox), s mimořádně vysokou pevností od 1000 do 1400 N/mm², např. bagrové lžíce, nástavby na nákladní vozidla, pancéřové panely, sněžné pluhy, zemědělská technika atd. K dispozici v systémové kazetě ORSY®.
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
Spirálový vrták


  • Výjimečně vysoká stabilita vrtání a řezná síla

  • Velká odolnost vůči zlomení

  • Až 9krát delší životnost a až 2krát delší životnost ve srovnání s běžnými povrchovými úpravami

  • Vynikající vystředění během práce a snížení potřebné síly

  • Trojhranný dřík (od Ø 4 mm)


Strojní závitník


  • Jeden z nejlepších povlaků na závitníky pro obrábění tvrdých materiálů, které jsou momentálně dostupné na trhu

  • Speciálně vyvinuto pro obrábění závitů

  • Mimořádně žáruvzdorný až do 800 °C

  • Povlak s velmi vysokou tvrdostí až 3000 HV

  • Vícevrstvé provedení s dodatečnou kluznou vrstvou zajišťuje extrémně nízké hodnoty tření, nízkou přilnavost a optimální odvod třísek

  • Stabilní řezná hrana díky zmenšenému úhlu čela


Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání

Upozornění
  • Při vrtání a řezání závitů je nutné dodávat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva

  • Další informace naleznete u jednotlivých produktů.