Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Sada závitových vložek W.TEC® INSERT COIL M5-M12 Podle normy DIN 8140
Sada závitových vložek W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 Podle normy DIN 8140 - 1
Sada závitových vložek W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 Podle normy DIN 8140 - 2
Sada závitových vložek W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 Podle normy DIN 8140 - 3
Sada závitových vložek W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 Podle normy DIN 8140 - 4
Sada závitových vložek W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 Podle normy DIN 8140 - 5
Sada závitových vložek W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL M5-M12 Podle normy DIN 8140 - 6

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada závitových vložek W.TEC® INSERT COIL M5-M12 Podle normy DIN 8140

Se zmenšeným vnějším průměrem pro lepší instalaci. Pro vytvoření odolného, zátěžového závitu. S volně pohyblivým přesným závitem. Nerezová ocel
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
Dokonalá kombinace úspory místa, odolných závitů a jejich oprav v jednom systémovém kufru 4.4.1


  • Do kovových materiálů s nízkou pevností

  • Do plastů


Optimální rozložení síly


Flexibilita závitové vložky kompenzuje stoupání a úhlových úchylek



Závitová vložka pevně sedí



Minimální třecí točivý moment a torzní pnutí závitu



Zvýšená odolnost vůči korozi



Minimalizovaná hmotnost a rozměr


Menší počet požadovaných spojů a/nebo snížené rozměry šroubování



Minimalizované náklady


Posílení závitu, které účinně minimalizuje náklady na opravu

Polohová tolerance závitu ISO odpovídá po instalaci 6H.