Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Vrtací šroub, šestihranná hlava s těsnicí podložkou piasta®
Vrtací šroub, šestihranná hlava s&nbsp;těsnicí podložkou piasta<SUP>®</SUP> - 1
Vrtací šroub, šestihranná hlava s&nbsp;těsnicí podložkou piasta<SUP>®</SUP> - 2
Vrtací šroub, šestihranná hlava s&nbsp;těsnicí podložkou piasta<SUP>®</SUP> - 3
Vrtací šroub, šestihranná hlava s&nbsp;těsnicí podložkou piasta<SUP>®</SUP> - 4
Vrtací šroub, šestihranná hlava s&nbsp;těsnicí podložkou piasta<SUP>®</SUP> - 5
Vrtací šroub, šestihranná hlava s&nbsp;těsnicí podložkou piasta<SUP>®</SUP> - 6

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Vrtací šroub, šestihranná hlava s těsnicí podložkou piasta®

Nerezová ocel A2 s vrtacím hrotem a lisovaným závitem z kalené oceli. Pro upevnění hliníkových a ocelových profilů i sendvičových prvků k hliníkovým a ocelovým podpůrným konstrukcím ≤ 5 mm

Přečíst popis položky

Dostupné v 46 designech
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
Těsnicí podložka tvořená zadní částí z nerezové oceli A2 a vulkanizovaným těsněním z vysoce kvalitního materiálu EPDM



Zkrácení doby montáže o min. 50 % díky hrotu vrtáku:


  • Vrtání bez vystředění

  • Utváření závitů

  • Zajištění

Všechny kroky v jednom



Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184


  • Ocel/ocel – pro ∅ 4,2 mm–∅6,3 mm


Dále podle certifikace ETA-13/0210 sendvičový nástavec pro ∅ 6,3 mm od délky ≥ 50 mm