Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Servisní sada pro snímače výfukových plynů, M20/M22 22 ks
Servisní sada pro snímače výfukových plynů, M20/M22 22 ks - 1
Servisní sada pro snímače výfukových plynů, M20/M22 22 ks - 2
Servisní sada pro snímače výfukových plynů, M20/M22 22 ks - 3
Servisní sada pro snímače výfukových plynů, M20/M22 22 ks - 4
Servisní sada pro snímače výfukových plynů, M20/M22 22 ks - 5
Servisní sada pro snímače výfukových plynů, M20/M22 22 ks - 6

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Servisní sada pro snímače výfukových plynů, M20/M22 22 ks

Pro čištění a renovaci závitů snímačů NOx a pevných částic ve výfukovém systému bez nutnosti výměny drahých výfukových součástí

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu
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
  • Odpadá zdlouhavá demontáž často těžko přístupných a zaseknutých snímačů

  • Žádná nákladná výměna částí výfukového systému, protože například závit držáku nelze ve většině případů znovu použít


  • Rozsah dodávky

Řezání/čištění závitů


  • 1x krátký závitník M20x1,5 / délka 50 mm

  • 1x krátký závitník M22x1,5 / délka 50 mm

  • 1x krátký závitník M24x1,0 / délka 52 mm

  • 1x krátký závitník M26x1,0 / délka 52 mm

Odstranění starého závitu


  • 1x nástavec na M20x1,5

  • 1x nástavec na M22x1,5

  • 1x nástrčný klíč 5 mm s vnitřním šestihranem

  • 1x držák nástrojů na prstencové frézy se stavěcím šroubem DIN 913, M10x8

  • 1x karbidová prstencová fréza, průměr 23 mm

  • 1x karbidová prstencová fréza, průměr 25 mm

  • 1x vrtací pomůcka M20x1,5

  • 1x vrtací pomůcka M22x1,5

Řezání nového závitu


  • 1x ustavovací trn s odtahovací maticí pro závitová pouzdra M20x1,5, 2 ks

  • 3x závitová vložka IT M20x1,5 / ET M24x1

  • 1x ustavovací trn s odtahovací maticí pro závitová pouzdra M22x1,5, 2 ks

  • 3x závitová vložka M22x1,5/ET M26x1