Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Skříňka s dvoukřídlými dveřmi BASIC

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Skříňka s dvoukřídlými dveřmi BASIC

Skříň s křídlovými dveřmi a policemi a zásuvkami

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
  • Konstrukce z ocelového plechu, svařovaná, s vícenásobným hraněním

  • Zvýšený okraj na třech stranách, výška 25 mm

  • Zásuvky s kluzným vedením, 75% vysunutí

  • Nosnost zásuvky a police: 20 kg, při rovnoměrně rozloženém zatížení

  • Vnitřní rozměry zásuvek (Š x H): 387 x 421 mm

  • Uzamykatelné dvoukřídlé dveře

  • Pozinkované police, nastavitelné v síti 15:15 mm