Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Nástrčné klíče 3/8" Sada 34 ks
Základní sortiment v praktické kovové krabičce pro dílenské aplikace a mobilní použití, robustní design, nástroj ZEBRA® profesionální kvality
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rozsáhlý sortiment nástrčných klíčů 34 kusů v kovové krabičce
- Tato sada zahrnuje základní vybavení, které je ideální pro dílenské aplikace a mobilní použití
- Robustní kovová krabice s rukojetí a upevněním klipů má prakticky nezničitelnou vložku z tvrdé pěny s upínacím účinkem
- Cenné nástroje zůstávají během přepravy bezpečně na svém místě
- Chybějící nástroje lze vidět na první pohled
Ideální pro mnoho praktických aplikací
- 14 krátkých nástrčných klíčů o šířce přes plošky od 8 do 22 mm
- 8 krátkých nástrčných klíčů pro externí šrouby TX od E5 do E14
- 8 krátkých nástrčných klíčů pro šrouby TX od TX15 do TX45
- Kardanový kloub je brzděn a drží úhel ve stanovené poloze
- To znamená, že téměř všechny šroubové spoje jsou možné
Výkonné, účinné upevnění
- Pomocí tuhých nástavců (75 mm a 250 mm) je síla přenášena přímo a jsou možné úhlové pohyby až do 8°
- Přepínací ráčna má ergonomickou, robustní plastovou rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Lze otočit jednou rukou pomocí páky
- Malý 5° obloukový výkyv umožňuje rychlé a snadné utahování nebo povolování šroubů
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Povrchy jsou pochromované a leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost nástrojů snižuje náklady na výměnu a skladování
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!