Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spirálový vrták DIN 340 HSS, typ RN
Dlouhý ocelový přesný vrták pro hluboké vrtání do oceli s pevností až 1000 N/mm² a litiny.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlá a snadná práce
- Velmi dobrá přilnavost chladicího maziva a také menší tendence k navařování
- Vaporizovaný povrch
- Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle Certified®
Při použití spirálového vrtáku podle normy DIN 340 se doporučuje předvrtání středicího otvoru.
Pro ocel
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!