Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Sada spirálových vrtáků HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO 91 ks

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada spirálových vrtáků HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO 91 ks

Prémiový univerzální vrták do stacionárních strojů pro vysoce přesné zpracování téměř všech typů materiálů, např. nerezové oceli, žáruvzdorných ocelí a titanu a pro všeobecné použití do běžné oceli o pevnosti až 1200 N/mm² a do litiny a neželezných kovů (jako jsou např. hořčíkové slitiny, mosaz, bronz, plasty).

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu
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
Nízké tření a rychlý odvod třísek


Špičková šroubovice Vario



Nejlepší schopnost centrování a nejvyšší rychlost


Speciální broušení čtyř povrchů s optimalizovaným zúžením hrotu



Nejlepší vedení a přesnost (extrémně vysoká torzní tuhost)


Kombinace dvojité vrtané fazetky s jednou fazetkou



Až 9krát delší životnost nástroje v porovnání s vrtáky bez povrchové úpravy a až 2krát delší životnost než běžné vrtáky s povrchovou úpravou (žáruvzdorný až do 800 °C)


Speciální vícevrstvá povrchová úprava Magma

Upozornění

Vhodné kombinace vrtáku a materiálu najdete v přehledových tabulkách