Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338 SMART STEP, 25 kusů
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338 SMART STEP, 25 kusů - 1
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338 SMART STEP, 25 kusů - 2
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338 SMART STEP, 25 kusů - 3
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338 SMART STEP, 25 kusů - 4
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338 SMART STEP, 25 kusů - 5
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338 SMART STEP, 25 kusů - 6
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338 SMART STEP, 25 kusů - 7
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338 SMART STEP, 25 kusů - 8

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338 SMART STEP, 25 kusů

Vysoce výkonný vrták s jedinečnou technologií SMART STEP (od prům. 2,5 mm) pro vysoce přesné kruhové otvory v oceli do 1000 N/mm², hliníku, plastech (např. akrylové sklo, HPL, Trespa nebo multiplexové desky), neželezných kovech, tvrdém a měkkém dřevu. V systémové kazetě ORSY®.
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
Originální konstrukce SMART STEP: první spirálový vrták se stupňovitou geometrií hrotu vrtáku (od prům. 2,5 mm)



Přesné kruhové otvory



Extrémně praktické vrtání


  • Šetří předvrtání, přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu

  • Možnost vrtání v náklonu

  • Jednoduché vyvrtávání nebo zvětšení existujícího otvoru


Výrazně rychlejší než běžné broušené spirálové vrtáky



Ideální pro odvrtání nýtů a závitových čepů



Trojhranný dřík (od Ø 4 mm)


  • Bez překroucení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce

  • Optimální přenos síly

  • Ochrana sklíčidla před poškozením

  • K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla


Kompaktní a praktická systémová kazeta kompatibilní se systémem ORSY® s užitečnými podrobnostmi, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a snadné otevírání

Upozornění

U slepých otvorů dodržujte předepsaný prodloužený vrtací hrot!