Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 130°, 19 ks
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 130°, 19 ks - 1
 -  - 2
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 130°, 19 ks - 3
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 130°, 19 ks - 4
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 130°, 19 ks - 5
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 130°, 19 ks - 6

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 130°, 19 ks

Přesný ocelový vrták pro všeobecné a široké spektrum použití v oceli s pevností až 1000 N/mm² a litině. V systémové kazetě ORSY®.
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
O 20 % nižší potřebná posuvná síla v porovnání s běžnými vrtáky a rychlejší vrtání, což umožňuje jemnější práci


Optimalizované křížové zúžení bodu vrtání



Přesné vrtání bez středění, dokonce i na nerovném povrchu


Optimalizovaný dělicí bod



Ideální pro jádrové vývrty


Velmi přesné bodové broušení pro přesné otvory



Vynikající přilnavost chladicího maziva a také menší tendence k hromadění zbytků materiálu


Vaporizovaný povrch



Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání