Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada spirálových vrtáků HSS DIN 338, typ RN, 130°, 19 ks
Přesné ocelové vrtáky pro všeobecné a široké spektrum použití do oceli s pevností až 850 N/mm² a litiny. K dispozici v systémové kazetě ORSY®.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
O 20 % nižší potřebná posuvná síla v porovnání s běžnými vrtáky a rychlejší vrtání, což umožňuje jemnější práci
Optimalizované křížové zúžení bodu vrtání
Přesné vrtání bez středění, dokonce i na nerovném povrchu
Optimalizovaný dělicí bod
Ideální pro jádrové vývrty
Velmi přesné bodové broušení pro přesné otvory
Vynikající přilnavost chladicího maziva a také menší tendence k hromadění zbytků materiálu
Vaporizovaný povrch
Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!