Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Spirálový vrták HSCO DIN 338 typ RN
Spirálový vrták HSCO DIN 338 typ RN - 1
Spirálový vrták HSCO DIN 338 typ RN - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Spirálový vrták HSCO DIN 338 typ RN

Vrták pro vrtání nerezové oceli a žáruvzdorných ocelí. Vhodné i pro velmi obecné použití v oceli s pevností do 1200 N/mm² a v litině.

Přečíst popis položky

Dostupné v 15 designech
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
Technické vlastnosti


  • Vrcholový úhel 130°

  • Tvar C s dělicím bodem

  • Pro vrtání do hloubky až přibl. 5x průměru vrtáku

  • 5 % kobaltu


Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Upozornění

Dřík vrtáku o průměru 13,0 mm byl zmenšen na prům. 12,7 mm.