Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Sada vrtáků W HSS 91 dílů

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Sada vrtáků W HSS 91 dílů

Pro ocel
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
Sada 91 vrtáků pro konstrukční ocel, ocelovou litinu, šedou, skořepovou a temperovanou litinu, spékané železo, alpaku a grafit.



Pro výrobu je použita nejkvalitnější rychlořezná ocel.


Vysoká životnost i při použití v ručních vrtačkách.



Díky parciálnímu kalení (již od průměru 3,5 mm) je dosaženo extrémní pevnosti a houževnatosti pracovní části při zachování poddajnosti stopky.


Nedochází k protáčení vrtáku v upnutí a poškození stopky, je snížená lomivost vrtáku.



Kontrolované dodržování rozměrů vrtáků již mezi jednotlivými výrobními operacemi.


Nejvyšší kvalita je průběžně kontrolována.



Díky laserem vypálenému značení nedochází k nedokonalému upnutí.


Vrták nehází a nesmeká se v upnutí.



Kontrolovaný úhel nabroušení fazetky pro ideální vedení v otvoru a zamezení tvorby rýh.


Otvory jsou ideálně kulaté a hladké.



Křížové nabroušení břitu zaručuje nulový odpor příčného ostří a navedení vrtáku i bez důlčíku.


Zkrácení doby vrtání a nutnost provádět označení důlkem.



Uzavřená drážka se sklonem 35°šroubovice pro spolehlivý odvod třísky vyvinutá speciálně pro použití vrtáku.


Nedochází ke zvyšování řezného odporu při vrtání a tím prodlužování strojních časů a vlivem zvýšeného tření k předčasnému opotřebení.



Špička broušená 118°.


Ideální záběr při minimálním odporu.



Zesílené tělo vrtáku.


Zvýšená odolnost proti vibracím a ohýbání vrtáku při větších hloubkách vrtání, vyšší odolnost proti zlomení.