Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Maznice Easylock

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Maznice Easylock

Bezpečnostní hydraulická svěrná hubice pro všechny mazací a údržbové práce v automobilovém průmyslu, zemědělství, stavebnictví apod.
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
  • Čtyři kalené čelisti z nástrojové oceli pro bezpečné uchopení a dlouhou životnost čelistí

  • Vysoce kvalitní hydraulické těsnění pro maximální odolnost

  • Díky integrovanému lineárnímu kloubu je spojování maznic Easylock jednoduché

  • Integrovaná vnitřní pružina a tlumič rázů zabraňuje trhavému/náhlému úniku maziva při odpojování.

  • Lze odpojit při tlaku až 600 bar či více

  • Vnější průměr podle normy DIN 1283

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.