Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Konektor jednostranné ozubené spojovací desky typ C11
Jednostranné ozubené spojovací desky (typu C11) slouží k vytváření spojů kov/dřevo nebo dřevo/dřevo (v měkkém dřevu), a to v kombinaci se šrouby nebo šrouby do dřeva. Šrouby pod zátěží absorbují přítlačné síly a síly v tahu působící v ose šroubu.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Podle normy DIN EN 912:2011-09
- Materiál: Tvárná litina EN-GJMB-350-10 podle normy DIN EN 1562
- Povrch: Pozinkovaný, A4K
- Použití podle užitné třídy 1 a 2
Příčné namáhání přítlačných ploch nesmí být větší než 2,5 N/mm2 (masiv) resp. 3 N/mm2 (vrstvené dřevo).
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Značka CE podle normy EN 14545:2008
Slouží k vytváření dvojplošných spojů kov/dřevo a dřevo/dřevo v měkkém dřevu, např. spojů s polovičním překryvem, v rozích rámů nebo u hambalků.
Jednostranné ozubené spojovací desky typu C11 se fixují pomocí kotev a matic. Vhodnými spojovacími prvky jsou šrouby s maticemi.
Montáž
1. Vyvrtejte otvor pro šroub a matici v dřevěném prvku. Průměr vrtaného otvoru pro šrouby do dřeva může být nejvýše o 1 mm větší než jmenovitý průměr šroubu. Šroub musí spočívat na kovovém jazýčku a na ozubené spojovací desce.
2. Přiložte jednostrannou ozubenou spojovací desku k dřevěnému prvku. Nemá-li být mezi součástmi mezera, měla by být deska zapuštěná. Desku nelze přitloukat údery přímo do zubů.
3. Zatlačte ozubenou spojovací desku utažením šroubu nebo pomocí hydraulického nástroje. Lze také použít speciální zatloukací nářadí.
4. Má-li dřevěný prvek kónický tvar, utáhněte šrouby.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!