Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub pro instalačnísystém AMO® Therm Mini
Pro bezhmoždinkové upevnění lehkých až středně těžkých břemen do izolovaných fasád s tepelnou izolací. Ukotvení ve zdivu skrz izolaci
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Distanční montážní systém AMO®-Therm Mini je tvořen tímto šroubem a adaptérem, který je k dostání samostatně
Systém s pouhými dvěma součástmi, který umožňuje široké použití
- Jedna délka šroubu pro tloušťku izolace od 60 do 200 mm (jednoduše stačí upravit délku záběru závitu v závislosti na tloušťce izolace)
- Adaptér s lisovaným vnitřním závitem M8 a M10
- Adaptér se skládá ze dvou polovičních tvarovek, přičemž obě poloviny se spojují kolem dříku šroubu uprostřed pomocí svorky a kombinovaných kleští. Adaptér se dále kombinovanými kleštěmi stlačuje vpředu a vzadu. Adaptér není pevně usazen kolem hlavy šroubu, oběma prvky lze tedy otáčet samostatně
- Šroub M6 a hmoždinkový šroub ASSY®-D (∅ 3,5–5 mm) lze spojit pomocí adaptérové vložky
- Montáž odvodních potrubí pomocí závitové spojky M10 x 45 mm z nerezové oceli A2, objímky a těsnicí podložky
- Upevnění do zdiva bez tepelných mostů
Tento šroub lze použít pouze ve spojení s adaptérem pro distanční montážní systém AMO®-Therm Mini. Sortiment obsahuje speciální vrták do betonu a další vrták do zdiva. Dodržujte doporučení uvedená v části o příslušenství.
Pro montáž lehkých až středně velkých břemen (poštovní schránky, lampy, bezpečnostní kamery nebo okapové svody (s vícenásobným upevněním) do izolovaných fasád s omítkou nebo bez ní.
Kruhovou mezeru mezi izolací a adaptérem vyplňte vhodnou těsnicí hmotou. Doporučujeme použít těsnicí hmotu na okna a fasády, obj. č. 0892320010.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!