Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šroub do tenkého plechu S šestihrannou hlavou a těsnicí podložkou DBS
Šroub do tenkého plechu S šestihrannou hlavou a těsnicí podložkou DBS - 1
Šroub do tenkého plechu S šestihrannou hlavou a těsnicí podložkou DBS - 2
Šroub do tenkého plechu S šestihrannou hlavou a těsnicí podložkou DBS - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroub do tenkého plechu S šestihrannou hlavou a těsnicí podložkou DBS

Nerezová ocel A2 s ocelovým hrotem a těsnicí podložka pro šroubové spoje styčných desek v ocelových a hliníkových profilech

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Výhody geometrie hrotu:


  • Žádné předvrtání

  • Šrouby jsou svými vlastnostmi při vytlačování materiálu vhodné pro montáž střešních krytin

  • Vyšší hodnoty extrakce v důsledku napětí při tváření závitu


Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184


  • Ocel/ocel – pro ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Ocel/ocel – pro ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Hliník/ocel – pro ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Hliník/ocel – pro ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Hliník/hliník – pro ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm

  • Hliník/hliník – pro ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm