Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub do tenkého plechu S šestihrannou hlavou a těsnicí podložkou DBS
Nerezová ocel A2 s ocelovým hrotem a těsnicí podložka pro šroubové spoje styčných desek v ocelových a hliníkových profilech
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Výhody geometrie hrotu:
- Žádné předvrtání
- Šrouby jsou svými vlastnostmi při vytlačování materiálu vhodné pro montáž střešních krytin
- Vyšší hodnoty extrakce v důsledku napětí při tváření závitu
Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
- Ocel/ocel – pro ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Ocel/ocel – pro ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Hliník/ocel – pro ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Hliník/ocel – pro ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Hliník/hliník – pro ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
- Hliník/hliník – pro ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!