Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šroubovací kotva W-SA, typ ST

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroubovací kotva W-SA, typ ST

Závrtný šroub

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
  • Nucené zajištění

  • Při šroubování kotvy do předvrtaného otvoru se závity zařezávají do betonu

  • Vysoká nosnost, malý odstup od osy a okrajů

  • Instalace zatlačením

  • Malá hloubka vývrtu

  • Malý průměr vývrtu

  • Okamžité zatížení – bez čekání

  • Prakticky žádný rozpínací účinek, umožňuje minimální vzdálenost mezi středy a od okrajů

  • Rychlá a snadná montáž zašroubováním šroubu do betonu do vyvrtaného otvoru

  • Umožňuje rychlou a snadnou kompletní demontáž

  • Široká škála typů > Široký rozsah použití

  • Spojovací závit M6 a M8

Schválení: Beton bez trhlin (tlaková zóna): Pozinkovaná ocel, Ø 6 a Ø 7.5; všeobecné technické schválení Z-21.1-1597; dimenzováno podle schválení Z-21.1-1597; ukotvení lehkých stropních obložení a zavěšených stropů podle DIN 18168 a pro konstrukčně srovnatelná ukotvení do 1,0 kN/m² do betonu: Pozinkovaná ocel, Ø 6 a Ø 7.5; všeobecné technické schválení Z-21.1-1597; dimenzováno podle schválení Z-21.1-1597; požární odolnost: F30, F60, F90 a F120 (kotvicí základna: beton, plné cihly, plné vápenopískové cihly, duté vápenopískové cihly); vystavení plameni podle normy DIN 4102-02: 1977-09 (jednotná teplotní křivka)