- Nucené zajištění
- Při šroubování kotvy do předvrtaného otvoru se závity zařezávají do betonu
- Vysoká nosnost, malý odstup od osy a okrajů
- Instalace zatlačením
- Malá hloubka vývrtu
- Malý průměr vývrtu
- Okamžité zatížení – bez čekání
- Prakticky žádný rozpínací účinek, umožňuje minimální vzdálenost mezi středy a od okrajů
- Rychlá a snadná montáž zašroubováním šroubu do betonu do vyvrtaného otvoru
- Umožňuje rychlou a snadnou kompletní demontáž
- Široká škála typů > Široký rozsah použití
- Spojovací závit M6 a M8
Schválení: Beton bez trhlin (tlaková zóna): Pozinkovaná ocel, Ø 6 a Ø 7.5; všeobecné technické schválení Z-21.1-1597; dimenzováno podle schválení Z-21.1-1597; ukotvení lehkých stropních obložení a zavěšených stropů podle DIN 18168 a pro konstrukčně srovnatelná ukotvení do 1,0 kN/m² do betonu: Pozinkovaná ocel, Ø 6 a Ø 7.5; všeobecné technické schválení Z-21.1-1597; dimenzováno podle schválení Z-21.1-1597; požární odolnost: F30, F60, F90 a F120 (kotvicí základna: beton, plné cihly, plné vápenopískové cihly, duté vápenopískové cihly); vystavení plameni podle normy DIN 4102-02: 1977-09 (jednotná teplotní křivka)
- Lze použít pro střední až velké zátěže
- Díky všeobecnému technickému schválení lze kotvu použít do standardního normálního betonu i železobetonu o třídě pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 podle normy EN 206-1:2001-07 nebo min. B25 a max. B55 podle normy DIN 1045:1988-07
- Kotva se všeobecným technickým schválením pro beton bez trhlin (tlaková zóna betonu)
- Ukotvení do lehkého stropního obkladu a zavěšených stropů podle normy DIN 18168 a podobné statické kotvení do 1,0 kN/m2 se všeobecným stavebně technickým schválením
- Kotvu lze použít pro ukotvení s primárně statickými zatíženími
- Lze použít do betonu< B25, do přírodního kamene odolného proti stlačení, do plných vápenopískových cihel, do plných cihel, do slínkových cihel (bez schválení)
- Model W-SA lze použít v suchých interiérech
- Vhodná pro upevnění kovových profilů, potrubí, ventilačních vedení, dřevěných konstrukcí, závěsných stropů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!