Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Klínová pojistná podložka se sadou úzkých/širokých typů 500 ks v systémovém kufru 4.4.1.
Klínová pojistná podložka se sadou úzkých/širokých typů 500 ks v systémovém kufru 4.4.1. - 1
Klínová pojistná podložka se sadou úzkých/širokých typů 500 ks v systémovém kufru 4.4.1. - 2
Klínová pojistná podložka se sadou úzkých/širokých typů 500 ks v systémovém kufru 4.4.1. - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Klínová pojistná podložka se sadou úzkých/širokých typů 500 ks v systémovém kufru 4.4.1.

Ocel, verze Delta Protekt (DPE), úzké (SF) a široké (BF) verze
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
Obecné informace:


Pojistná podložka podle normy DIN 25201 pro prevenci uvolňování spojů pod bočním zatížením, vibrujících šroubových spojů a šroubových spojů vystavených oscilacím.



Odolnost proti korozi:


Odolnost proti korozi 600 hod. podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – v porovnání: Žlutě zinkovaná po dobu 96 hod. (A2C)



Funkce:


Vysoce spolehlivé zajištění – plochy klínu jsou umístěny našikmo mezi dvěma pojistnými podložkami. Šroubový spoj je zajištěn namísto třením předpětím.



Výhody:


  • Snadná montáž a demontáž (klínové pojistky jsou lepené v párech)

  • Testovaný systém pro šroubovací pojistku (pojistné prvky zabraňující odšroubování) při silném i slabém napínání

  • Zvláště vhodné pro dynamické zatížení – a to i za použití maziv

  • Lze použít opakovaně beze ztráty kvality

  • Chrání povrchy

  • Lze použít i s vysokopevnostními šrouby 8.8, 10.9 a 12.9 a odpovídajícími maticemi

  • K dispozici v provedení z nerezové oceli nebo oceli (jiné materiály na vyžádání)

  • Úzká a široká kontaktní plocha