Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Klínová pojistná podložka se sadou úzkých/širokých typů 500 ks v systémovém kufru 4.4.1.
Ocel, verze Delta Protekt (DPE), úzké (SF) a široké (BF) verze
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Obecné informace:
Pojistná podložka podle normy DIN 25201 pro prevenci uvolňování spojů pod bočním zatížením, vibrujících šroubových spojů a šroubových spojů vystavených oscilacím.
Odolnost proti korozi:
Odolnost proti korozi 600 hod. podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – v porovnání: Žlutě zinkovaná po dobu 96 hod. (A2C)
Funkce:
Vysoce spolehlivé zajištění – plochy klínu jsou umístěny našikmo mezi dvěma pojistnými podložkami. Šroubový spoj je zajištěn namísto třením předpětím.
Výhody:
- Snadná montáž a demontáž (klínové pojistky jsou lepené v párech)
- Testovaný systém pro šroubovací pojistku (pojistné prvky zabraňující odšroubování) při silném i slabém napínání
- Zvláště vhodné pro dynamické zatížení – a to i za použití maziv
- Lze použít opakovaně beze ztráty kvality
- Chrání povrchy
- Lze použít i s vysokopevnostními šrouby 8.8, 10.9 a 12.9 a odpovídajícími maticemi
- K dispozici v provedení z nerezové oceli nebo oceli (jiné materiály na vyžádání)
- Úzká a široká kontaktní plocha
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!