Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Standardní dílenský stůl se skříňkou 2 000 mm se 3 bloky pod stolem

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Standardní dílenský stůl se skříňkou 2 000 mm se 3 bloky pod stolem

Stabilní konstrukce bez torze s dostatkem úložného prostoru pro použití ve výrobě a provozu.
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
  • Pevný základní rám ze čtyřhranné trubky 40x40 mm vybavený zásuvkami, křídlovými dveřmi a policemi

  • Nosnost až 800 kg

  • Pevná pracovní deska zajišťuje robustní aplikace a dlouhodobé používání

  • Prvek zámku s mechanickou vložkou zámku

  • Zásuvky ve vnitřním rozměru systému 8.6 pro uchycení všech pěnových a přihrádkových vložek, systémových boxů a protiskluzových rohoží

  • Částečně vysunutí uložené v kuličkových ložiscích s nosnosti 80 kg

  • Hliníková rukojeť s možností značení

  • Vysoce kvalitní prášková mikrostrukturní povrchová úprava má za následek homogenní a elegantní povrch

  • Volitelné rozšíření se sadou pro nastavení výšky pro individuální nastavení pracovní výšky od 955 do 1 205 mm, nosnost do 250 kg

  • Volitelné rozšíření na mobilní dílenský stůl skříně s pohyblivým a sklápěcím modulem, nosnost až 400 kg

  • Široký sortiment příslušenství doplňuje dílenský stůl a vytváří tak individuální pracoviště