Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Startovací kabely 50 mm² pro nákladní vozidla
Startovací kabely 50 mm² pro nákladní vozidla - 1
Startovací kabely 50 mm² pro nákladní vozidla - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Startovací kabely 50 mm² pro nákladní vozidla

Včetně ochrany proti přetížení
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
Se dvěma startovacími boxy v odolném plastovém pouzdru


  • Ochrana proti přetížení

  • Bez ochrany proti přepólování


Pro všechny motory těžkých nákladních vozidel



Vysoce ohebné samostatné kabely


  • Paralelní chod se spojovacími prvky

  • Kabely si udržují ohebnost i v mrazu


Hmotnost: 7,0 kg



Plně izolované lité zahnuté svorky, 1000 A


Svorky jsou na koncích zúžené



Dodává se v trvanlivém textilním vaku odolném proti roztržení

Upozornění

Řiďte se přiloženým návodem k obsluze