Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Startovací jednotka 12 V Li-Ion COMPACT
Výkonná startovací jednotka (startovací zdroj) s nabíjecí kolébkou pro mobilní použití v dílně nebo na silnici
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Snadné a rychlé nabíjení
- Nabíjecí kolébka připojená k elektrické síti umožňuje snadné a rychlé nabíjení startovacího zdroje
- Startovací zdroj je vždy nabíjen a připraven k použití, jakmile to bude potřebné
- Nabíjecí kolébka je opatřena konektorem USB-C
- S volitelným napájecím zdrojem dodávaným jako příslušenství je možné dosáhnout rychlého nabití startovací jednotky za 2,5 h
Optimální provoz
- Nabíjecí svorky jsou vybrány na základě geometrie a nízkého bodu otáčení, takže s nimi lze optimálně manipulovat bez ohledu na velikost a sílu rukou
- Hroty svorek jsou ploché, takže i v úzkých místech mají stále bezpečný a optimální kontakt s póly akumulátoru
- Připojovací kabel, včetně svorek, je dlouhý 60 cm a umožňuje dosáhnout celkové vzdálenosti připojení 120 cm
- Dobré osvětlení oblasti použití výkonným světlem LED se světelným tokem 300 lumenů, volitelně režim souvislého svícení nebo režim výstražného blikání
Robustní provedení a bezpečný provoz
- Robustní kryt s matným plastovým povrchem
- Vícenásobná pojistka/ochrana zaručuje bezpečný provoz
- Integrovaná rukojeť pro maximální přenosnost
- Intuitivní ovládání díky přehlednému a minimalistickému displeji LED
Režim potlačení ochrany používejte s maximální opatrností a pouze u velmi vybitých akumulátorů, protože jsou vypnuty detekce akumulátoru, ochrana proti jiskření a ochrana proti přepólování!
Startovací zdroj pro použití s různými typy akumulátorů, jako jsou:
- Otevřený
- Mokrý
- MF – bezúdržbový
- VRLA
- AGM
- Gelový
- EFB a EFB+
- Vápníkový
- Zážehové a vznětové motory s napájením z akumulátoru 12 V
- Zážehové motory o objemu do 8 litrů a vznětové motory o objemu do 6 litrů
- Vozidla, nákladní automobily, osobní automobily, motocykly, lodě, karavany, traktory, sekačky atd.
- V dílně nebo na silnici
1. Vypněte zapalování a vytáhněte z něj klíček
2. Připojte vypnutou a nabitou startovací jednotku
3. Připojte červenou kladnou svorku ke kladnému pólu akumulátoru a poté černou zápornou svorku ke kostře vozidla
4. Zapněte startovací jednotku a nastartujte vozidlo
5. Vypněte startovací jednotku
6. Odpojte černou zápornou svorku a poté červenou kladnou svorku
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!