Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Soklová noha typ U
Soklová noha typ U - 1
Soklová noha typ U - 2
Soklová noha typ U - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Soklová noha typ U

Pro vrtání do bočnice jednotky

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
  • Seřizovač výšky z litého zinku, polyamidová křidélka

  • Nosnost: 300 kg/kus

  • Průměr 12 mm pro tloušťku stěn od 16 mm


Nastavení výšky až 18 nebo 25 mm pomocí šestihranného klíče AF 4


  • Až 150 kg/ks při zatížení

  • Můžete také použít akumulátorový šroubovák pro snadné nastavení a úsporu času

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.