Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kotouč se štětinami, Bristle disc
Pro čištění a odstraňování nátěrů nebo nečistot na kovech, betonu, přírodním kameni, dřevu a plastech
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Jednodílný odlitek
- Štětiny se neoddělují
- Kontrolovaná a tichá práce
Unikátní, odolné keramické brusné zrno
Vysoký řezný výkon, agresivní a extrémně dlouhá životnost bez intenzivního brusného tlaku
Vhodné až do 25 000 ot/min
Lze použít prakticky na všech ručně ovládaných elektrických nástrojích
Vysoká úroveň konzistentní účinnosti až do úplného obroušení kotouče
Úspora nákladů
Beznástrojové rychloupínací systémy pro průměry 50 mm a 75 mm
Rychlá a snadná montáž
Integrovaný závit M14 pro průměr 115 mm
Není nutná žádná speciální podložka
K odstraňování houževnatých, silných a tenkých vrstev, např. barev, rzi, vodního kamene, lepicích ploch, zbytků těsnění, povlaků nebo nečistot ze všech typů kovu, a také k čištění betonu, přírodního kamene, dřeva a plastů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!