Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Střešní hák pro břidlicovou krytinu Nerezová ocel A2
Střešní hák pro břidlicovou krytinu Nerezová ocel A2 - 1
Střešní hák pro břidlicovou krytinu Nerezová ocel A2 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Střešní hák pro břidlicovou krytinu Nerezová ocel A2
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
  • Montážní lišta umožňuje snadno kompenzovat nerovnosti střechy až do 25 mm

  • Drážky na držáku umožňují optimální zajištění

  • Montážní lišta (39 × 37 a 47 × 37) je kompletně předmontovaná a lze ji bez přípravy upevnit přímo ke střešnímu háku


Maximální hodnoty zatížení střešních dlaždic


  • Tlak souběžný s povrchem střechy: 0,59 kN

  • Tlak kolmý k povrchu střechy: 1,05 kN

  • Tahová síla kolmá k povrchu střechy: -1,05 kN
Upozornění

K upevnění každého střešního háku ke krokvím doporučujeme použít dva šrouby do dřeva ASSY 3.0, zápustná hlava 6 x 100 mm, nerezová ocel A2.