Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Střešní hák pro těžkou zátěž II litý hliník
Speciální typ pro vysoké zatížení sněhem a větrem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kompenzace výšky do 30 mm
Nerovnosti střechy lze snadno kompenzovat montážní lištou.
Žebrování na držáku
Optimální kladná a třecí aretace
Kompletně předmontované se šroubem s kladívkovou hlavou, M8x25, nerezová ocel A2, a vějířovou maticí M8 (AF 13), nerezová ocel A2
Hodnoty maximálního zatížení
- Tlak souběžný s povrchem střechy: 1,75 kN
- Tlak kolmý k povrchu střechy: 2,30 kN
- Tahová síla kolmá k povrchu střechy: -1,50 kN
K upevnění každého střešního háku ke krokvím doporučujeme použít tři šrouby do dřeva ASSY 3.0, zápustná hlava 8 x 100 mm, nerezová ocel A2. Dodržujte vzdálenosti okrajů a os podle všeobecného stavebně-technického schválení.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!