Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Strojní závitník HSCo NeoTap, zelená barva, pro průchozí otvory, DIN 371/376
Strojní závitník HSCo NeoTap, zelená barva, pro průchozí otvory, DIN 371/376 - 1
Strojní závitník HSCo NeoTap, zelená barva, pro průchozí otvory, DIN 371/376 - 2
Strojní závitník HSCo NeoTap, zelená barva, pro průchozí otvory, DIN 371/376 - 3
Strojní závitník HSCo NeoTap, zelená barva, pro průchozí otvory, DIN 371/376 - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Strojní závitník HSCo NeoTap, zelená barva, pro průchozí otvory, DIN 371/376

Inovativní speciální vrták pro opracování legované a vysoce legované oceli (nerezová ocel) a rovněž korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí. Vhodné i pro opracování běžných ocelových materiálů s pevností až 1 200 N/mm².

Přečíst popis položky

Dostupné v 10 designech
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
Nově vyvinutá geometrie kombinující levou šroubovici a šroubovicový hrot


Optimalizovaný, spolehlivý odvod třísek



Homogenizovaná struktura povrchu díky nejnovějšímu procesu konečných úprav


Vynikající odvod třísek



Extra dlouhá drážka


Optimalizovaný přívod chladicí kapaliny pro hluboké závity



Geometrie řezných hran přesně přizpůsobená nerezové oceli



Až o 50 % delší životnost než u běžných hladkých strojních závitníků



K dispozici výhradně od společnosti Würth



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Upozornění

Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.